すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628WA-2

品名 : 860mm ラバーストラップ

耐候性があり、腐食にも優れた抵抗力があります

仕様

フック線径4.5mmフック内径23mm
材質合成ゴム、
フック:スチール
全長860mm(フック含む)
販売価格

505(税抜)/ 556円(税込)

カタログ価格

505円(税抜)/556円(税込)

在庫数

最新在庫: 36

(2024/05/21 00:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1796ページ
バリエーション一覧
EA628WA-1 610mm ラバーストラップ
EA628WA-2 860mm ラバーストラップ
ウェブカタログ画像
  • ゴム、フックサイズ
  • 全長:860㎜
  • エスコ便利カタログ1796ページ
  • エスコ便利カタログ1797ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top