すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628WJ-1

品名 : 305mm フック付バンジーコード(耐候性/ブラック)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
両端が異なるフックで幅広い用途に対応できます。

仕様

サイズφ8×305mmフック内径20mm
フック線径8mmブラック
ナイロンプラスチック製フック
耐候性・耐紫外線性に優れています。
両端が異なるフックで幅広い用途に対応できます。
販売価格

840(税抜)/ 924円(税込)

カタログ価格

840円(税抜)/924円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/14 12:22現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA628WJ-11
ウェブカタログ画像
※品番により、色・長さが異なります。
  • ※品番により、色・長さが異なります。
  • ロープの結び方

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top