すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628ZE-32

品名 : φ5.0x372mm ロープ止め金具(丸型/10本)

仕様

材質鉄(ユニクロメッキ)全長372mm
最大口幅15mm線径φ5mm
販売価格

1,650(税抜)/ 1,815円(税込)

カタログ価格

1,650円(税抜)/1,815円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/05/10 23:05現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ2639ページ
バリエーション一覧
EA628ZE-31 φ5.0x175mm ロープ止め金具(丸型/10本)
EA628ZE-32 φ5.0x372mm ロープ止め金具(丸型/10本)
EA628ZE-33 φ9.0x350mm ロープ止め金具(丸型/10本)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ2638ページ
  • エスコ便利カタログ2639ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top