すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628ZT-18

品名 : φ80x1800mm 万能杭

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー大研化成工業型番B-8018-N
材質リサイクルプラスチック
シンプルな黒の丸杭。作業現場を問わず幅広くお使い頂けます。
樹脂が芯まで詰まっている為、杭への穴あけ、ビス打ち、切断が可能です。
サイズ(mm)φ80×1800重量(kg)7.7
販売価格

4,280(税抜)/ 4,708円(税込)

カタログ価格

4,280円(税抜)/4,708円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/11 02:08現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA628ZT-7 φ50x 750mm 万能杭(穴なし)
EA628ZT-9 φ55x 900mm 万能杭
EA628ZT-12 φ55x1200mm 万能杭
EA628ZT-15 φ60x1500mm 万能杭
EA628ZT-18 φ80x1800mm 万能杭
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top