すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA629GX-24

品名 : [EA629GZ-5用] スイベル用ロープコネクタ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
25.4mmまでのケーブルを引っ張れます

仕様

ボディサイズ50.8×119mm
25.4mmまでのケーブルを引っ張れます。
スチール製
EA629GZ-5と合わせて使用します。
耐荷重44.4kN
販売価格

39,000(税抜)/ 42,900円(税込)

カタログ価格

39,000円(税抜)/42,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/29 00:09現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA629GX-24A
バリエーション一覧
EA629GX-21 [EA629GZ-2用] スイベル用ロープコネクタ
EA629GX-22 [EA629GZ-3用] スイベル用ロープコネクタ
EA629GX-24 [EA629GZ-5用] スイベル用ロープコネクタ
その他関連
本体EA629GZ-5 : 51x166.7mm/66.7kN [ステンレス製] スイベル
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top