すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA631EB-3

品名 : 209x 95x342mm 吊車(150mm以下用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー育良精機型番ISK-OW3
ローラー材質ナイロンローラー径95mm
適応ケーブル径(mm)150重量(g)2,300
安全最大荷重1.96kN(100kgf)適応メッセンジャーワイヤー径φ5.4~12mm
サイズ(W×D×H)mm209×95×342
ワンタッチ開閉式
販売価格

18,600(税抜)/ 20,460円(税込)

カタログ価格

18,600円(税抜)/20,460円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/29 19:58現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA631EB-24
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top