すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638KA-3C

品名 : 3.0mm シンブル(ステンレス製/1個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質SUS304サイズ(mm)D:9.5、L:18、A:4.5、B:6
使用ロープ径3mm入数1個
重量(g)3
販売価格

95(税抜)/ 105円(税込)

カタログ価格

95円(税抜)/105円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/29 05:00現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA638KA-21
バリエーション一覧
EA638KA-2.5C 2.5mm シンブル(ステンレス製/1個)
EA638KA-3C 3.0mm シンブル(ステンレス製/1個)
EA638KA-4C 4.0mm シンブル(ステンレス製/1個)
EA638KA-6C 6.0mm シンブル(ステンレス製/1個)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • D:9.5mm、L:18mm、A:4.5mm、B:6mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top