すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638LA-3

品名 : 0.35kg フック(粘着付/5個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーニトムズ型番H148
粘着タイプ
サイズ19×22.5×11mm耐荷重350g
入数5個
販売価格

380(税抜)/ 418円(税込)

カタログ価格

380円(税抜)/418円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/15 14:13現在)

更新
商品入数5販売単位pk

代替品

EA638LA-3A
  • 品番

    EA638LA-3A

  • コメント

    変更点:耐荷重、形状

EA638LL-4
  • 品番

    EA638LL-4

  • コメント

    入数・形状など異なります。

メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top