すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638LE-129

品名 : 55x23x55mm タオルホルダー(マグネット式)

仕様

メーカー山崎実業型番4133
仕様マグネット式サイズ(mm)55×23×55
耐荷重約250g材質本体:ABS樹脂 マグネット 差し込み部・滑り止め:シリコーン
取付可能な壁面磁石が付き平らな面、スチール壁面
冷蔵庫などにマグネットで簡単取り付け。
タオルや布巾を指で差し込むだけ。
マグネットがつくキッチンパネルなどにも。
シンプルなデザインなのでインテリアの邪魔になりません。
販売価格

900(税抜)/ 990円(税込)

カタログ価格

900円(税抜)/990円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/04/30 04:31現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1675ページ2229ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ1674ページ
  • エスコ便利カタログ1675ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top