すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638M-42

品名 : 6mm アイプレート(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

線径6mmプレートφ40mm
リング径19㎜サイズ(mm)D:6、A1:40、A2:23、H:25.5、h:17、W:19、d:5.2、T:2.5
使用荷重20kg材質SUS304
穴径5.2mm重量34g
取付ねじ無し
販売価格

610(税抜)/ 671円(税込)

カタログ価格

610円(税抜)/671円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/12 04:03現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA638GF-2
  • 品番

    EA638GF-2

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • サイズ(mm)\nD:6、A1:40、A2:23、H:25.5、h:17、W:19、d:5.2、T:2.5

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top