すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA643DC-9

品名 : 50x902mm スクレーパー(長柄・ノンスパーキング)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

防爆
材質ヘッド:アルミニウム青銅
柄:TPR+ファイバーグラス
刃幅50mm
全長902mm重量625g
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。
販売価格

9,020(税抜)/ 9,922円(税込)

カタログ価格

9,020円(税抜)/9,922円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/02 16:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0186ページ

代替品

EA643DC-9A
  • 品番

    EA643DC-9A

  • コメント

    変更点:柄の色のみ

ウェブカタログ画像
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)
  • エスコ便利カタログ186ページ
  • エスコ便利カタログ187ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top