すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA65

品名 : [41個組] 工具セット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーSIGNET(シグネット)型番81241J
<セット内容>44点セット
(3/8”)ソケット(6P):8・10・11・12・13・14・17・19・22mm
(3/8”)ディープソケット(6P):10・12・13・14・17mm
(3/8”)プラグソケット:5/8”・13/16”
(3/8”)ラチェットハンドル:202mm
(3/8”)エキステンションバー:75・150mm
片目片口スパナ:8・10・11・12・13・14・17・19・22mm
スリップジョイントプライヤー:200mm
強力ニッパー:160mm
ボールピンハンマー:340g
グリッププライヤー:250mm
(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm
(-)ドライバー:6×100・8×50mm
(+)スタビードライバー:#2×36mm
(-)スタビードライバー:6.5×36mm
モンキーレンチ:250mm
ロングノーズプライヤー:160mm
総重量:7.1kg
工具ケース仕様
 ・ケース材質:プラスチック
 ・ケースサイズ:400(W)×225(D)×203(H)mm
 ・中皿付
軽量なプラスチック製工具ケースで移動時の負担を軽減します。
販売価格

31,500(税抜)/ 34,650円(税込)

カタログ価格

31,500円(税抜)/34,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/27 22:45現在)

更新
商品入数1販売単位St

代替品

EA74
  • 品番

    EA74

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top