すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA650-7

品名 : 285x213x130mm ねずみ捕獲器

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質スチール(メッキ仕上げ)
天井からネズミが入るので1回で複数のネズミの捕獲ができます。
ワイドな入り口で大きなネズミの捕獲もできます。
サイズ(W×D×H)210×285×130mm重量360g
販売価格

2,090(税抜)/ 2,299円(税込)

カタログ価格

2,090円(税抜)/2,299円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/30 00:30現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA650-66
  • 品番

    EA650-66

  • コメント

    変更点:製造元

ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top