すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA650AB-30

品名 : 15L 芝生用肥料散布機

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーキンボシ型番SEG-1500M
押すだけでボディ下側のロータリーエッジが回転し、広範囲に散布します。
散布幅60~150cm(調節式)散布面積500㎡(最小量での散布時)
重量3.6kg
芝生用・肥料(粒剤)用散布機です。
容量15Lサイズ(W×D×H)395×940×730mm
販売価格

27,600(税抜)/ 30,360円(税込)

カタログ価格

27,600円(税抜)/30,360円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/24 18:13現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top