すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA650BB-8

品名 : 180mm/1150mm 中厚鎌(つる切)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

刃長中厚180mm(片刃)全長1150mm
刃材質特殊ハガネ鋼柄材質
追加説明●サブ画像は2007年04月までの商品です(2007/05/18)
販売価格

4,340(税抜)/ 4,774円(税込)

カタログ価格

4,340円(税抜)/4,774円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/17 20:18現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA650BB-8A
  • 品番

    EA650BB-8A

  • コメント

    変更点:刃長(180mm→195mm)

バリエーション一覧
EA650BB-8 180mm/1150mm 中厚鎌(つる切)
EA650BB-38 [EA650BB-8,8A用] 交換用柄
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top