すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA650CB-41

品名 : 2.2kg/ 914mm 絶縁マトック

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正

23/04/11 ●ヘッド全長…(誤)650mm→(正)510mm(No.55 1205)

鉄道現場や高速道路での電気工事に最適です

仕様

ヘッド重量2.2kg全長914mm
ヘッド全長510mm材質ヘッド:鍛造
ハンドル:ファイバーグラス
鉄道現場や高速道路での電気工事に最適です
販売価格

15,400(税抜)/ 16,940円(税込)

カタログ価格

15,400円(税抜)/16,940円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/04 10:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0224ページ2588ページ

代替品

EA650CB-61
  • 品番

    EA650CB-61

  • コメント

    違い:材質・ヘッド重量等

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ224ページ
  • エスコ便利カタログ225ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top