すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA650RA-70

品名 : 370x1570mm レーキ(ステンレス製)

仕様

材質先端:ステンレス
柄:木
先端幅(mm)370
重量1.1kg全長(mm)1570
コケや藁を取り除くのに最適です。
ステンレス製のヘッドは防錆性で汚れが付きにくいです。
防水性のシャフトで耐久性に優れています。
販売価格

6,130(税抜)/ 6,743円(税込)

カタログ価格

6,130円(税抜)/6,743円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/04/29 08:09現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2591ページ

代替品

EA650RA-8
  • 品番

    EA650RA-8

  • コメント

    仕様確認して下さい

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2590ページ
  • エスコ便利カタログ2591ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top