すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA652AP

品名 : 160mm 超硬ポイントけがき針

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
爪でポイントを掴むので、ポイント長も調整できます

仕様

重量42gポイント材質超硬
ポイントはノック式で収納可能
本体径φ12mmポイントサイズ2×30mm
全長160mm
販売価格

1,520(税抜)/ 1,672円(税込)

カタログ価格

1,520円(税抜)/1,672円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/22 15:03現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA652BA
  • 品番

    EA652BA

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top