取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ジョー部分がハンドルと平行に開くので、狭い場所での作業に最適です
仕様
全長 | 600mm | パイプ径 | 80mm |
---|
重量 | 2.7kg | | |
---|
ジョー部分がハンドルと平行に開くので、狭い場所での作業に最適です。 |
ハンドルがアルミ製の為、普通のパイプレンチより軽量です。 |
販売価格 | 3,800円(税抜)/
4,180円(税込)
| カタログ価格 | 3,800円(税抜)/4,180円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/04/29 08:56現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
---|
カタログページ | |
---|
代替品