すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA682BC-200

品名 : 200mm エンドニッパー(強力型)

従来品に比べて40%軽い力で切断ができます

仕様

メーカーSATA型番72503A
全長200mmサイズL:200 a:18mm b:59mm
厚み10mm切断可能ワイヤー径2.4mm(銅線または被覆銅線)
先端厚さ26mm
販売価格

3,190(税抜)/ 3,509円(税込)

カタログ価格

3,190円(税抜)/3,509円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2024/05/05 20:09現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0264ページ

代替品

EA577LB-200
  • 品番

    EA577LB-200

  • コメント

    メーカー違い,軟線:4.0mm 硬線:2.8mm

ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • エスコ便利カタログ264ページ
  • エスコ便利カタログ265ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top