錆に強く長寿命、硬度HRC40までの切断が可能です
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 70616A |
---|
滑り止め効果と耐油性を兼ね備えたグリップ |
切断能力 | 銅線:φ1.5mm 鉄線:φ1.3mm スチール線:φ1.0mm | 材質 | クロムニッケル鋼 |
---|
ジョー厚み | 13mm | ハンドル材質 | TPE(熱可塑性エラストマー) |
---|
全長 | 105mm | ジョー部厚さ | 13mm |
---|
販売価格 | 1,050円(税抜)/
1,155円(税込)
| カタログ価格 | 1,050円(税抜)/1,155円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
18 (2024/05/05 20:18現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
---|
カタログページ | 0264ページ |
---|