すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA682LD

品名 : 273mm ロッキングプライヤー(Cクランプ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーSATA型番71601
口の開き0~115mm口の深さ80mm
全長273mm材質ハンドル:クロムモリブデン鋼
あご:クロムバナジウム鋼
重量785g
販売価格

3,950(税抜)/ 4,345円(税込)

カタログ価格

3,950円(税抜)/4,345円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/07 03:03現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA533AH-111
ウェブカタログ画像
  • 全長A:273mm、厚さF:13mm、G:143mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top