取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
側面、下面に仮ストッパー付。押さえている間テープの仮止めが可能です。
仕様
本体サイズ(横×縦×厚) | 70×65×38mm | 材質 | ボディ:プラスチック、テープ:スチール(ナイロンコート) |
---|
重量 | 160g | テープ全長 | 3m |
---|
テープ幅 | 16mm | | |
---|
磁石爪仕様 |
ベルト掛付 |
ゴム製ストラップ付(長さ:87mm) |
側面、下面に仮ストッパー付。押さえている間テープの仮止めが可能です。 |
販売価格 | 360円(税抜)/
396円(税込)
| カタログ価格 | 360円(税抜)/396円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/05/03 00:08現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
代替品