すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA688MD-17

品名 : 160-800N・m(3/4"DR) トルクレンチ(ラチェット式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
片手で操作できるクイックアジャスタブル構造

仕様

メーカーSATA型番96412
差込角3/4”トルク範囲(N・m)160~800
最小目盛(N・m)2.5全長(mm)1075
重量(g)6350精度±3%
ラチェット部は左右切替式
測定方向は右方向(時計回り)のみです
片手で操作できるクイックアジャスタブル構造
販売価格

58,600(税抜)/ 64,460円(税込)

カタログ価格

58,600円(税抜)/64,460円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 21:32現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA723TA-8
  • 品番

    EA723TA-8

  • コメント

    トルク範囲:150-750N・m

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top