すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA688MD-2

品名 : 10-50N・m(3/8"DR) トルクレンチ(ラチェット式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
片手で操作できるクイックアジャスタブル構造

仕様

メーカーSATA型番96310
差込角3/8”トルク範囲(N・m)10~50
最小目盛(N・m)0.5全長(mm)426
重量(g)1400精度±3%
ラチェット部は左右切替式
測定方向は右方向(時計回り)のみです
片手で操作できるクイックアジャスタブル構造
アルミ合金ローレットハンドルで耐久性に優れています。
販売価格

13,800(税抜)/ 15,180円(税込)

カタログ価格

13,800円(税抜)/15,180円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/15 23:38現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA723TA-2
モデルチェンジ品画像
※画像はEA688MD-1です。
  • ※画像はEA688MD-1です。
  • ※画像はEA688MD-1です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top