すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA701BC-19

品名 : -38/ +365゚C 放射温度計

仕様

メーカーエー・アンド・デイ型番AD-5635
測定範囲-38.0~365℃距離係数12:1
測定精度周囲温度23℃±3℃時:±2.5%または±2.5℃のいずれか大きい方の値(0~365℃)
±(2.5+0.05×表示値の絶対値)℃(-38~0℃)
分解能0.1℃
放射率0.95/0.70/0.30 切替電源単4電池×2個(付属)
サイズ40(W)×115(L)×162(H)mm重量170g(電池含む)
応答速度約1秒(90%)電池寿命14時間以上(アルカリ電池使用で連続使用時)
応答波長5μm~14μm再現性25℃の場合は0.2℃、その他は0.8℃
オートパワーオフ約15秒レーザーマーカークラス2(JIS C 6802) レーザー波長635nm~660nm、出力パワー1mW以下
使用温湿度範囲0℃~50℃、80%RH以下(結露しないこと)保存温湿度範囲-20℃~65℃、80%RH以下(結露しないこと)
材質ABS樹脂最小測定範囲φ23mm
用途・機械・配管設備、空調機器の発熱や温度管理
・塗装乾燥工程の温度測定と管理
・アスファルト舗装やコンクリート養生の温度管理
・プラスチックの成型や樹脂製品の温度管理
・建築物の壁面や床、天井の発熱や温度管理
・お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度の管理
・食品(肉、魚介類)の温度や輸送中・保存中の温度管理
レーザーマーカー付(1ポイント)
バックライト付
瞬間測定(応答速度約1秒)
非接触なので安全で衛生的
PS/Cマーク認定商品
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
販売価格

4,800(税抜)/ 5,280円(税込)

カタログ価格

4,800円(税抜)/5,280円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2024/05/05 14:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0835ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ834ページ
  • エスコ便利カタログ835ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top