すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA701CA-0A

品名 : デジタル温度計セット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
空調メンテナンスに最適! 
センサープローブ3本付(表面用・液温用・気体用)
ESCOオリジナルセット!!

仕様

セット内容:
 デジタル温度計×1個、
 表面温度用センサー(EA701CA-1)×1個、
 液温用温度センサー(EA701CA-2)×1個、
 気体用温度センサー(EA701CA-4)×1個、
 中継ケーブル(1m)×1個、
 アルミケース(鍵付)(EA502TS-2)×1個
測定範囲:
  本体:-50~199.9℃、200~1000℃(2レンジ)
  表面温度用センサー:-50~250℃、
  液温用温度センサー:-50~500℃、
  気体用温度センサー:-50~400℃
分解能:0.1℃
本体精度:±1.2%(Ta:10~30℃)
センサー精度:K熱電対(JIS:クラス2相当)
レンジ切換:自動切替
機能:ホールド、最大・最小値表示、オートパワーオフ、乾電池交換時期表示
電源:9V電池×1個(付属)
電池寿命:80時間(連続使用)
表示:LCDデジタル表示(文字高:12.5mm)
サイズ:
 本体:64(W)×26(D)×170(H)mm、
 表面温度用センサー:φ11.8×70mm(先端)×1m、
 液温用温度センサー:φ2×100mm(先端)×1m、
 気体用温度センサー:φ4.8×150mm(先端)×1m、
ケースサイズ:400(W)×100(D)×250(H)mm
重量:本体:180g、ケース:1.7kg
扱い易く軽量でコンパクトなボディ。
各種用途に対応した形状と互換性を持つセンサープローブを取り揃えております。
本体の温度範囲は使用するセンサーの温度範囲に制限されます。
読み取り易い大型液晶デジタル表示。
適合センサー:EA701CA-1~-11 (1、2、4は付属)
空調メンテナンスに最適
センサープローブ3本付(表面用・液温用・気体用)
ESCOオリジナルセットです
追加説明●本体測定範囲…-50.0~+199.9℃(精度:±1.2℃)、+200~+1,000℃     
●電源…006P型アルカリ乾電池(連続使用200時間)
●サイズ…64[38](W)×170(H)×26(D)mm
●重量…180g
●扱いやすく計量でコンパクトな形状と見やすい大型液晶画面。
●センサプローブを本体に直接接続できるので片手で操作できます。
●瞬時、最大、最小値機能付きです。
(標準セット)
本体
MAX250℃ 表面・空気センサー
中継ケーブル
ソフトケース
センサー
・高温用 MAX 1000℃
・90°曲がり表面用 MAX 650℃
・45°曲がり表面用 MAX 650℃
・挿入型センサー MAX 400℃ 
・空気センサー MAX 400℃   
・ストレート表面用 MAX 650℃
・液温センサー  MAX 500℃  
・冷蔵・冷凍食品管理用 MAX -70~200℃
・吸着磁石付表面センサーMAX 180℃
センサー伸縮継手

販売価格

42,500(税抜)/ 46,750円(税込)

カタログ価格

42,500円(税抜)/46,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/08 03:59現在)

更新
商品入数1販売単位ST

代替品

EA701CA-0B
その他関連
部品EA701CA-1 : -50/+250゚C 表面温度センサー(EA701CA用)
オプションEA701CA-3 : -50/+650゚C 面温度センサー(EA701CA用)
オプションEA701CA-3B : -50/+650゚C 表面温度センサー(45゚角度付)
オプションEA701CA-3C : -50/+650゚C 表面温度センサー(90゚角度付)
オプションEA701CA-5 : -50/+400゚C 食品温度管理センサー(EA701CA)
オプションEA701CA-6 : -50/+180゚C 表面温度センサー(マグネット吸着)
オプションEA701CA-7 : 1m プローブ延長コード(EA701CA用)
オプションEA701CA-10 : ソフトケース(EA701CA用)
セット商品EA701CA-4 : -50/+400゚C 気体温度センサー(EA701CA用)
セット商品EA701CA : -50/ +250゚C デジタル温度計
セット商品EA701CA-2 : -50/+500゚C 液体温度センサー(EA701CA用)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top