すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA701XC-12

品名 : -50℃/+1100゚C 放射温度計

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーカスタム(CUSTOM)型番IR-306
測定範囲放射温度測定:-50~+1100℃
Kタイプ熱電対測定:-50~+1370℃
距離係数30:1
測定精度放射温度:±4℃(-50~0℃)、
±1.5%rdgまたは±2℃のどちらか大きいほう(0℃~+500℃)、
±2%rdg(500℃以上)
K熱電対:±1.5%rdgまたは±1℃の大きいほう
分解能0.1℃(999.9℃以下)、1℃(1000℃以上)
放射率0.10~1.00(0.01ずつ可変)機能バックライト、オートオフ、Hi/Lowアラーム、99グループ分メモリー、トリガロック
サンプリング約4回/秒電源9V角型電池×1個(付属)
電池寿命約7時間(アルカリ電池使用時)サイズ59(W)×120(D)×198(H)mm
重量286g付属品取扱説明書(保証書付)、Kタイプ熱電対センサー
-50~+1100℃の表面温度が測定可能。
Kタイプ熱電対温度計による温度測定も可能なハイブリッドタイプ。
測定位置の目安がわかる2点式レーザーマーカー機能付き。
電池の消耗を抑えるオートパワーオフを搭載。
非接触温度測定に加え、Kタイプ熱電対温度測定可能
バックライト付き大型カラー液晶画面
HI(上限)/LOW(下限)アラーム機能付き。
99グループ分のメモリー機能搭載
連続測定に便利なトリガロック機能搭載
PSCマーク認定品
手にフィットして使いやすいガンタイプデザイン。
約1秒で表面温度の測定が可能。
レーザーマーカー付(2ポイント) 
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

25,600(税抜)/ 28,160円(税込)

カタログ価格

25,600円(税抜)/28,160円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/25 20:05現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA701XC-12A
  • 品番

    EA701XC-12A

  • コメント

    変更点:放射温度測定範囲

ウェブカタログ画像
  • K熱電対差し込み口

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top