すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA702GA-10

品名 : 可燃性ガス検知器

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

●危険濃度に達したり、警報が鳴りましたら、直ちにガス爆発、ガス中毒、酸素欠乏等の事故を防ぐために必要なすべての処理をして下さい。
感度5ppm(メタン)電源単1電池×2本(付属)
サイズ85(W)×25(D)×185(H)mmプローブ長430mm
重量700g
キャリングケース付
対象ガスメタン、天然ガス、シクロペンタン、
エタン、エタノール、
イソブテン、アンモニア
小型センサーとフレキシブルなプローブにより、狭い箇所の検知も簡単です。
販売価格

25,700(税抜)/ 28,270円(税込)

カタログ価格

25,700円(税抜)/28,270円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/30 15:41現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA702GR
  • 品番

    EA702GR

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top