すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA703KB-1

品名 : ホルムアルデヒド測定器(ポータブル型)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー新コスモス電機型番XP-308B
測定項目ホルムアルデヒド測定範囲0.01~0.38mg/m3(サービスレンジ:0.39~3.00mg/m3)
0.01~0.30ppm(サービスレンジ:0.31~3.00ppm)
分解能0.01ppm精度±10%(0.04~0.16ppm)
電源単2形乾電池6本(付属)
または専用アダプタ(DC9V)
電池寿命(マンガン乾電池使用時)10分測定モード時:約100回測定
30分測定モード時:約50回測定
60分測定モード時:約25回測定
使用温度5~40℃サイズ175(W)×86(D)×140(H)mm
重量約2.5kg付属品DNPHフィルタセット3個、乾電池6本、皮ケース、採気管、フィルタエレメント10枚、ピンセット
測定ごとに試薬の交換不要
フルオート操作なので操作キーを押すだけで測定可能
見やすいバックライト付き液晶パネル付
測定値を最大32件メモリ可能
濃度単位表示はmg/m3とppmの切り替えが可能
測定時間は10分測定モード・30分測定モード・60分測定モードの切り替えが可能
レコーダー出力端子付
電池寿命警報機能付
ビル・住宅/学校/工場施設/くん蒸作業場などでのホルムアルデヒド測定を定める法規制に適応した簡易測定器
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

150,000(税抜)/ 165,000円(税込)

カタログ価格

150,000円(税抜)/165,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/20 13:23現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top