| メーカー | テストー(testo) | 型番 | 05907603(testo760-3) |
|---|
| 仕様 | 本体(真の実効値) | 機能 | 導通、ダイオード、(温度・デューティ比) |
|---|
| 電源 | 単4電池×3本(付属) | サイズ | 85(W)×45(D)×167(H)mm |
|---|
| 重量 | 340g(電池含む) | 直流・交流電圧 | 600m/6/60/600/1000V |
|---|
| 直流電流 | 600μ/6000μ/60m/600m/6/10A | 交流電流 | 600μ/6000μ/60m/600m/6/10A |
|---|
| 抵抗 | 60/600/6k/60k/600k/6M/60MΩ | 静電容量 | 6n/60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/60mF |
|---|
| 防水機能 | IP64 | 表示値 | 6000カウント |
|---|
| 動作環境 | -10~+50℃、80%以下(結露しないこと) | | |
|---|
| テストリード付 |
| 片手でも簡単に操作ができるボタン式のマルチメーターです。 |
| テストリード接続時に電圧か電流か自動認識するので切換操作が不要です。 |
| 電圧・電流測定ではAC/DCを自動で切換えます。切換えは手動で行うこともできます。 |
| 2ライン表示のディスプレイに電圧/電流と周波数を同時に表示します。 |
| 接続したテストリードと異なる機能ボタンを押すと、警告音が鳴ります。 |
| 抵抗、静電容量、周波数、導通テスト、ダイオード測定 |
| 最大・最小・平均値表示 |
| ホールド機能、バックライト付 |
| 真の実効値型で、三角波や高調波などで歪んだ波形の電圧・電流も正しく測定することができます。 |
| ローパスフィルターでインバーターなどの二次電圧を正確に測定 |
| フレームロッド検査用にμA測定が可能 |
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 |