すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA707BA-1B

品名 : アナログマルチテスター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーカスタム(CUSTOM)型番CX-02
Ωレンジ:10kΩ(×10)、1MΩ(×1k)
    確度:目盛長の±5%
dB-20~+50dB
校正交流電圧(ACV) レンジ:10・50・250・1000V
 確度:フルスケールの±5%
 入力インピーダンス:2kΩ/V
直流電圧(DCV)
 レンジ:2.5、10、50、250、1000V
 確度:フルスケールの±5%
 入力インピーダンス:2kΩ/V
直流電流(DCA)
 レンジ:10mA、250mA
 確度:フルスケールの±5%
電源単3(1.5V)電池×1個(付属)サイズ65(W)×35(D)×116(H)mm
重量約195g付属品取扱説明書、テストリード(ピンカバー付)
小型コンパクト・シンプル操作のアナログテスタ。
導通ブザー、電池容量チェック機能付
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

2,400(税抜)/ 2,640円(税込)

カタログ価格

2,400円(税抜)/2,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/17 14:47現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA707G-20
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top