すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA707D-80

品名 : [デジタルマルチテスター用]クランプ式電流センサー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー三和電気計器(sanwa)型番CL-22AD
直流・交流電流20/200A測定範囲
 直流電流:0~40A(レンジ20A、負荷抵抗1MΩ以上)、
  0~20A(レンジ20A、負荷抵抗2.5kΩ以上)、
  0~200A(レンジ200A、負荷抵抗1MΩ以上)、
  0~200A(レンジ200A、負荷抵抗2.5kΩ以上)、
 交流電流:0~35A(レンジ20A、負荷抵抗1MΩ以上)、
  0~20A(レンジ20A、負荷抵抗2.5kΩ以上)、
  0~200A(レンジ200A、負荷抵抗1MΩ以上)、
  0~200A(レンジ200A、負荷抵抗2.5kΩ以上)
分解能(下記の適合品番のメーター使用時)
  
DC200A:0.1A、DC20A:0.01A、AC200A:0.1A、AC20A:0.01A出力電圧直流電圧:10mV/A(レンジ20A)、1mV/A(レンジ200A)、交流電圧:10mV/A(レンジ20A)、1mV/A(レンジ200A)
許容差
 直流電圧:±1.5%rdg±0.5mV
  (レンジ20A、測定:0~40A、出力:0~400mV、負荷抵抗1MΩ以上)、
  ±1.5%rdg±0.5mV
  (レンジ20A、測定:0~20A、出力:0~200mV、負荷抵抗2.5kΩ以上)、
  ±1.5%rdg±0.5mV(レンジ200A、測定:0~200A、出力:0~200mV、
負荷抵抗1MΩ以上)、
  ±1.5%rdg±0.5mV(レンジ200A、測定:0~200A、出力:0~200mV、
負荷抵抗2.5kΩ以上)、
 交流電圧:±2.0%rdg±0.5mV(レンジ20A、測定:0~35A、出力:0~350mV、負荷抵抗1MΩ以上)、
  ±2.0%rdg±0.5mV(レンジ20A、測定:0~20A、出力:0~200mV、負荷抵抗2.5kΩ以上)、
  ±2.0%rdg±0.5mV(レンジ200A、測定:0~200A、出力:0~200mV、
負荷抵抗1MΩ以上)、
  ±2.0%rdg±0.5mV(レンジ200A、測定:0~200A、出力:0~200mV、
負荷抵抗2.5kΩ以上)、
出力波形入力とほぼ同波形(DC結合回路使用)
測定可能導体径φ23mm以下使用回路電圧DC、ACともに600V以下の低電圧回路
耐電圧AC 2000V、鉄心~リアケース間耐過負荷電流DC、ACともに最大 400A
使用温湿度0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)保存温湿度-10~60℃、70%RH以下
  (結露なきこと、電池は必ず外して下さい。)
電源単4電池×2本電池寿命連続約75時間
電池交換目安電池1本につき約1.25VでLEDが消灯サイズ56(W)×26.5(D)×179(H)mm
重量120g(本体のみ)端子φ4mm
コード長約1.5m付属品携帯ケース
適合品番EA707D-10A、-11A、-13A、-13G、-15A、-16、-17、-19A、-34、-35、-36、-37、-38
表示はmV、AまたはmAへの読み替えが必要
販売価格

14,900(税抜)/ 16,390円(税込)

カタログ価格

14,900円(税抜)/16,390円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/10 04:36現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
本体EA707D-15A : デジタルマルチメーター
本体EA707D-19A : デジタルマルチメーター
本体EA707D-11A : デジタルマルチメーター
本体EA707D-13A : デジタルマルチメーター
本体EA707D-13G : デジタルマルチメーター
本体EA707D-37 : デジタルマルチメーター
本体EA707D-36 : デジタルマルチメーター
本体EA707D-10A : デジタルマルチメーター
本体EA707D-35A : デジタルマルチメーター
本体EA707D-38 : デジタルマルチメーター
本体EA707D-16 : デジタルマルチメーター
本体EA707D-17 : デジタルマルチメーター
メイン画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top