すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA707DA-3B

品名 : ポケット簡易絶縁抵抗計(クランプ付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー三和電気計器(sanwa)型番DG35a/C
電気工事に最適な複合測定器
ポケットに入る超小型3レンジ式絶縁抵抗計
ポケット型3レンジ絶縁抵抗計+クランプメ-タ
定格電圧125V/250V/500V定格抵抗40.00MΩ
交流電流/直流電流100A(クランプ部)交流電圧/直流電圧600V
定格測定電流(100MΩ)125V/約12.5μA、
250V/約25μA、
500V/約50μA
クランプ径φ10mm
電源単4アルカリ電池×2本サイズ75(W)×19.9(D)×130(H)mm
重量約160g
活線状態をチェックできるAC/DC電圧測定
負荷状態を測定するAC/DCの電流測定
0~180度まで変えられる薄い(7mm)U字型クランプセンサ
均一に照らす無機ELバックライト表示
巻き取りやすいエラストマ-素材のテストリ-ドホルダ
絶縁抵抗値のホ-ルド機能
デ-タホ-ルド機能/相対値測定機能
付属品・測定に便利なアリゲ-タクリップ1個付属
・携帯ケ-スには、本体を分電盤に装着出来る本体裏に貼り付ける便利なマグネットシ-ト付属
販売価格

31,200(税抜)/ 34,320円(税込)

カタログ価格

31,200円(税抜)/34,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/08 04:57現在)

更新
商品入数1販売単位
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top