すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA707DK-11

品名 : AC30-1000V AC検電器(金属検出機能付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーカスタム(CUSTOM)型番V-18
検電範囲非接触検電:AC30~1000V金属検出検出距離:3~5cm、
対象金属:φ2cm以上
インジケータ非接触AC検出:検電のLED点灯
金属検出:金属のLED点灯
電源ON時:電源のLED点灯
サイズ23(W)×23(D)×146(H)mm
(先端:約10mm)
重量49g(電池含む)電源A23(12V)×1個(付属)
特徴・1本で金属検知と非接触式ACの検出が可能
・先端LEDライト搭載
・ブザーとライトで確実に金属検出と検電
・暗所で便利なプローブ照明機能付
・非接触AC検出電圧は3段階感度調整機能付
・本体両サイドに絶縁性を高める導電ゴムを使用
用途建築現場等での電気配線の確認に。
工場等での電気設備のチェック等に。
壁に内蔵された金属の検出に。
金属検出機能と非接触式(AC)の通電チェック機能付検電器
LEDと音でお知らせします
販売価格

3,800(税抜)/ 4,180円(税込)

カタログ価格

3,800円(税抜)/4,180円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/25 12:14現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA707DK-10
  • 品番

    EA707DK-10

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top