すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA707DX-4

品名 : [DC] 検電器チェッカー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー長谷川電機工業型番HLA-N2
電源単4電池×4本(付属)出力電圧DC1000V
短絡電流0.5mA以下重量280g
使用温度範囲-10℃~50℃負荷抵抗50MΩ以上
サイズ72×45×114mm注意付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
電池内蔵の小型軽量ハンディタイプ
高圧用直流検電器専用。
販売価格

42,500(税抜)/ 46,750円(税込)

カタログ価格

42,500円(税抜)/46,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/23 12:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ

代替品

EA707DX-4A
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ0ページ
  • エスコ便利カタログ1ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top