すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA707SE-1

品名 : 計測機器セット(電気設備保守用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー三和電気計器(sanwa)型番ESCOオリジナルセット品
セット内容・EA707G-17
[アナログ]マルチテスター
・EA709G-13B
[アナログ]絶縁抵抗計
・EA708D-10A
デジタルリーククランプメーター
・EA708D-28
デジタルクランプメーター(フレキシブル)
・アルミケース(鍵付)
販売価格

94,000(税抜)/ 103,400円(税込)

カタログ価格

94,000円(税抜)/103,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/30 06:42現在)

更新
商品入数1販売単位ST
その他関連
セット商品EA707G-17 : アナログマルチテスター
セット商品EA708D-28 : クランプメーター(デジタル・φ150mmセンサー)
セット商品EA709G-13B : アナログ絶縁抵抗計
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top