すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA708AB-23

品名 : クランプメーター(デジタル)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー日置電機(HIOKI)型番CM4375
交流電圧6/60/600/1000V (15~1 kHz, 真の実効値整流)
基本確度45 - 66 Hz : ±0.9% rdg. ±0.013 V (at 6V)
直流電圧600m/6/60/600/1500V
基本確度: ±0.5% rdg. ±0.5 mV (at 600 mV)
交流電流999.9A(最大表示999.9 A, 10Hz~1 kHz, 真の実効値整流)
基本確度45 - 66 Hz : ±1.3% rdg. ±0.3 A (at 30.1 A - 900.0 A)
直流電流999.9A
基本確度: ±1.3% rdg. ±0.3 A (at 30.1 A - 999.9 A)
交流+直流電圧6/60/600/1000V
基本確度DC, 45 - 66 Hz : ±1.0% rdg. ±0.023 V (at 6V)
交流+直流電流999.9A(DC, 10Hz~1 kHz, 真の実効値整流)
基本確度DC, 45 - 66 Hz : ±1.3% rdg. ±1.3 A (at 30.1 A - 900.0 A)
周波数9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz(電圧周波数/電流周波数)
基本確度: ±0.1% rdg. ±0.003 Hz (at 9.999 Hz)
抵抗600/6k/60k/600kΩ
基本確度: ±0.7% rdg. ±0.5 Ω (at 600 Ω)
静電容量1μ/10μ/100μ/1000μF
基本確度: ±1.9% rdg. ±0.005 μF (at 1 μF)
温度-40℃~400℃
確度: ±0.5% rdg. ±3.0 ℃+温度プローブ確度加算
機能導通チェック、ダイオードチェック、直流電力、AC/DC自動判別機能、DC電流・電圧の正負判定機能、最大・最小・平均・波高値最大・最小値の表示、ローパスフィルタ機能、表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音クランプ内径φ34mm
電源単4形アルカリ乾電池(LR03)2個(付属)サイズ65(W)×35(D)×242(H)mm
重量330g電流測定AC/DC1000Amax
直流電力0.000kVA~1700kVA(電圧レンジに応じて自動的に切替)
基本確度: ±2.0% rdg. ±20 dgt.
交流測定方式真の実効測定方式(True RMS)
確度保証期間1年/3年確度は1年確度×1.5(参考値)調整後確度保証期間1年
製品保証期間3年(測定確度は1年確度と3年確度で規定)
センサ部開閉回数30,000回
表示更新レート静電容量/周波数/温度除く測定値:5回/秒(レンジ固定後)
静電容量:0.5~5回/秒(静電容量により回数は異なる)
周波数:0.3~5回/秒(周波数により回数は異なる)
温度:1回/秒(熱電対の断線チェックを含む)
使用場所屋内使用、汚染度2、高度2000mまで使用温湿度範囲-25℃~65℃、90%rh以下(結露しないこと)
保存温湿度範囲-30℃~70℃、90%rh以下(結露しないこと)防じん防水性IP20(完全に乾いた状態での、電圧または危険な活電導体の電流測定)
IP50(完全に乾いた状態での、抵抗測定)
IP54(保管時、または絶縁導体の電流測定)
端子間最大定格電圧AC1000V(1kHzまで)/DC1700V対地間最大定格電圧AC1000V(測定カテゴリⅢ)
AC600V(測定カテゴリⅣ)
クレストファクタ1000Aレンジ1.5連続使用時間約20時間(バックライトOFF、BluetoothON)
約40時間(バックライトOFF、BluetoothOFF)
ジョー寸法53(W)×20(D)mmジョー断面最小寸法9.5mm
通信インターフェースなし
挟みやすさを追求した1000Aクランプメーター
真の実効値測定可能
ソフトケース付
非常に薄いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計
交流/直流を自動で判別、1000Aまで測定可能
突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示
ゲンバにこだわった妥協のないデザイン
壊れにくいジョー!開閉回数3万回保証
INRUSH測定:起動時の過渡電流を把握
直流電圧は1500V まで測定可能
販売価格

45,000(税抜)/ 49,500円(税込)

カタログ価格

45,000円(税抜)/49,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/28 04:49現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA708AB-23A
  • 品番

    EA708AB-23A

  • コメント

    変更点:直流電圧測定範囲 引下げ

ウェブカタログ画像

商品動画

ゲンバにこだわった妥協のないデザインゲンバにこだわった妥協のないデザイン

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top