すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA708AD-6

品名 : クランプメーター(デジタル)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーエー・アンド・デイ型番AD-5585
交流電流2/20/200/400A(交流)
精度:±(2.0%rdg+5dgts)(最高確度)
直流電圧レンジ:200m/2/20/200/600V
精度:±(0.8%rdg+1dgts)(最高確度)
交流電圧レンジ:2/20/200/600V
精度:±(1.2%rdg+5dgts)(最高確度)
抵抗200/2k/20k/200k/2M/20MΩ
精度:±(1.0%rdg+2dgts)(最高確度)
機能導通チェック、ピークホールド、
データホールド、ダイオードテスト
クランプ径約φ28mm(楕円)
電源単4電池×2本(付属)電池寿命約150時間(アルカリ電池使用)
サイズ76(W)×30(D)×208(H)mm重量約200g(電池除く)
導通テスト約50Ω以下でブザー音付属品テストリード、ストラップ、
モニタ用電池、取扱説明書
1999カウント表示
オートレンジ切り替え
販売価格

5,000(税抜)/ 5,500円(税込)

カタログ価格

5,000円(税抜)/5,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/28 01:59現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top