すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA708BW-2A

品名 : クランプ電力テスター(デジタル)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー日置電機(HIOKI)型番PW3365-10+C1008
<セット内容>本体、携帯用ケース測定項目電圧実効値、電流実効値、電圧基本波値、電流基本波値、電圧基本波位相角、電流基本波位相角、周波数(U1)、電圧波形ピーク(絶対値)、電流波形ピーク(絶対値)、有効電力、無効電力、皮相電力、力率(遅れ/進みの表示あり)または変位力率(遅れ/進みの表示あり)、有効電力量(消費・回生)、無効電力量(遅れ・進み)、電気料金表示、有効電力デマンド量(消費・回生)、無効電力デマンド量(遅れ・進み)、有効電力デマンド値(消費・回生)、無効電力デマンド値(遅れ・進み)、力率デマンド
測定レンジ電圧:AC400V(有効測定範囲:90.0V~520.0V)
電流:AC500.00mA~5.0000kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)、AC50.000mA~5.0000A(漏れ電流のみ)
電力:200.00W~6.0000MW(電圧/電流レンジと測定ラインの組合せによる)
機能結線確認、設定ナビ、時計他
電源AC100V(50/60Hz)~240V、45VA、バッテリパック:4VA測定可能導体径φ6~30mm
サイズ180(W)×48(D)×100(H)mm重量540g
インターフェースSD/SDHCメモリカード、LAN 100BASE-TX:HTTPサーバ機能、通信ソフトによる設定・データダウンロード、USB2.0:PCと接続時SDメモリカードと内部メモリをリムーバブルディスクと認識、通信ソフトによる設定・データダウンロード付属品電圧センサPW9020×3、ACアダプタZ1008×1、USBケーブル(0.9m)×1、取扱説明書×1、測定ガイド×1、カラークリップ(赤黄青白各4個)×1セット、スパイラルチューブ×10(コード結束用)
測定ライン50/60Hz、単相2線(1回路/2回路/3回路)、単相3線(1回路)、三相3線/三相4線(1回路)、電流のみ1~3CH高調波高調波電圧、高調波電流、電圧総合高調波歪み率(THD-FまたはTHD-R)、電流総合高調波歪み率(THD-FまたはTHD-R)、第13次まで
基本確度電圧:±1.5%rdg.±0.2%f.s(PW3365+PW9020組合わせ確度)
電流:±0.3%rdg.±0.1%f.s.+電流センサ確度
電力:±2.0%rdg.±0.3%f.s.+電流センサ確度(力率=1)
表示更新レート約0.5s(SDカード・内部メモリアクセス時、LAN・USB通信時は除く)
外部出力端子SD/SDHCメモリカード、LAN 100BASE-TX:HTTPサーバ機能、通信ソフトによる設定・データダウンロード、USB2.0:PCと接続時SDメモリカードと内部メモリをリムーバブルディスクと認識、通信ソフトによる設定・データダウンロードデータ記録SD/SDHCメモリカード/内部メモリへリアルタイム保存
保存インターバル時間1~30秒、1~60分、14切替え保存項目測定値保存:平均値のみ、平均・最大・最小値
画面コピー:BMP形式(最短インターバル時間5分毎に保存可)
波形保存:バイナリ形式(最短インターバル時間1分毎に保存可)
材質樹脂
ケーブルの上から電圧測定、短絡の危険ゼロ
単相から三相4線、400Vラインまで対応
有効測定範囲90V~520Vまで
基本波~13次までの高調波を測定
狭いキュービクルの中でも設置できるポータブル設計
SDカードに長期保存可能。純正のSDカードZ4001(2G)、Z4003(8G)をご選定ください。
設定ナビ機能が確実な接続をサポート(接続状態をリアルなグラフィック画面でご案内)
WHM(電力量計)結線確認機能を搭載
販売価格

253,000(税抜)/ 278,300円(税込)

カタログ価格

253,000円(税抜)/278,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/30 05:52現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA708BW-11
  • 品番

    EA708BW-11

  • コメント

    変更点:本体のみ

ウェブカタログ画像

商品動画

電力管理を安全に・簡単に・スマートに電力管理を安全に・簡単に・スマートに

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top