すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA710D-10

品名 : 接地抵抗計

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

新測定方式で補助接地棒不要の接地抵抗計
接地抵抗20.0~49.9Ω/50.0~500.0Ω精度20.0~49.9Ω:±10.0%rdg/
      50.0~500.0Ω:±5%rdg
動作方式電圧比法:ループインピーダンスの直列共振における電圧を測定機能省電力モード、共振インジケーター、バッテリチェック
電源単3電池×4本(付属)サイズ155(W)×49(D)×98(H)mm
重量380g付属品測定ケーブル(黒リード線1m、赤リターン線20m、コード巻各1本)、携帯用ケース
販売価格

39,000(税抜)/ 42,900円(税込)

カタログ価格

39,000円(税抜)/42,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/22 15:20現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA710DA-1
  • 品番

    EA710DA-1

  • コメント

    変更点:接地抵抗

メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top