すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA712A-31

品名 : デジタル照度計

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ピーク値の測定も可能です

仕様

測定範囲20.00/200.0/2000/20000/200000Lux精度3%V(λ)適合
2%コサイン角度補正
分解能0.01/0.1/1/10/100Luxセンサーシリコンフォトダイオード
波長320nm~730nmサンプリング速度≧2測定/秒
電源9V電源×1個(付属)機能オートパワーオフ(10分)、
ピーク値測定、
最高・最低値測定、
ゼロ点補正
規格DIN 5032-7 Type Bサイズ89×170×42.5mm
重量200g液晶サイズ27×34mm
センサー径φ24mmケースサイズ160×270×85mm
総重量620g使用温度範囲-10℃~50℃
最大相対湿度85%(条件なし)付属品センサーカバー、ケース
ホールド機能
最大/最小表示
ゼロ調整機能
三脚取付穴付(ねじ穴:1/4”)
ピーク値の測定も可能です
職場、オフィス、公共の建物などでの照明強度の測定に最適です
付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

20,000(税抜)/ 22,000円(税込)

カタログ価格

20,000円(税抜)/22,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/10 08:58現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA712A-7
  • 品番

    EA712A-7

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

その他関連
オプションEA781XD-3A : 600-1680mm 三脚(キャリーバッグ付)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top