すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA712AE-2

品名 : デジタル照度計

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

ホールド機能、Lux/FC切換機能付
電源9V電池×1個(付属)分解能0~200Lux:0.1Lux、
200Lux以上:1Lux
精度±7%(一般型A級)
収納ケース付
サイズ本体:78(W)×27(D)×150(H)mm 
センサー:115(L)×50(W)×15(D)mm
照度測定範囲0~200,000Lux
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明●測定範囲…ルックス:0~200,000 LUX、フードキャンドル:0~20,000 FC
●測定レンジ切替…自動(x1x10x100) 
●分解能…0~200LUX … 0.1LUX
200LUX以上 … 1LUX
0 ~ 20FC …… 0.01FC
20 ~ 200FC … 0.1FC
200FC以上 … 0.1FC
●精度…±7%(JIS一般A級に相当)
●応答速度…約0.3秒
●ゼロ調整…自動
●表示部…デジタルLCD
●動作環境…温度:-10℃~+45℃、湿度:85RH以下 
●電源…DC9V 006P乾電池
●シグナル出力…DC0~2V 600Ω 3.5φ
●サイズ…78(W)×150(H)×27(D)mm
●重量…227g
●シリコンフォトセンサーを使用した高信頼性のデジタル照度計。
●自動レンジ切替で操作が簡単です。

販売価格

17,600(税抜)/ 19,360円(税込)

カタログ価格

17,600円(税抜)/19,360円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/02 03:32現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA712A-10
  • 品番

    EA712A-10

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top