取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
簡単操作でLANケーブルの結線状態を瞬時に検査可能なLANケーブルテスター
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | LAN-TCT100 |
---|
測定可能ケーブル | ツイストペアケーブル(UTP/STP) | 測定可能コネクタ | RJ-45(UTP/STP) |
---|
サイズ | 54(W)×124(D)×31(H)mm | 重量 | 約106g(電池含まず) |
---|
電源 | 単4乾電池×2(付属) | 表示方法 | LED |
---|
付属品 | 専用キャリングケース、単4乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書、保証書 | | |
---|
LANケーブルの結線状況(ストレート・クロス、オープン、ショート、スプリット)、ペア配線の整合性をLEDでチェックできます。 |
本体内にリモートターミネータを収納しており、必要に応じて取り外せるので、敷設済みのケーブルも簡単にチェックが可能です。
|
電池残量警告LEDを搭載し、不意の電池切れの心配がありません。 |
ベルト固定用クリップ付きで、現場での作業の際大変便利です。 |
販売価格 | 9,500円(税抜)/
10,450円(税込)
| カタログ価格 | 9,500円(税抜)/10,450円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2025/06/21 13:29現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
代替品