すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA712B-11

品名 : ポケット型 デジタル照度計

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー三和電気計器(sanwa)型番LX2
測定レンジ400/4,000/40k/400k Lux確度±(7%rdg+1dgt)3,000 Lux以下、
      ±(10.5%rdg+1dgt)3,000 Lux超
受光径9mm
データホールド機能
電源SR44又はLR44×2個(付属)コード長900mm
重量120gサイズ本体:76(W)×18(D)×117(H)mm、 
プローブ:16(W)×10(D)×84(H)mm
販売価格

21,000(税抜)/ 23,100円(税込)

カタログ価格

21,000円(税抜)/23,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/02 05:06現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA712B-11A
  • 品番

    EA712B-11A

  • コメント

    変更点:測定範囲

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top