すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA712GD-22

品名 : ケーブルチェッカー(LAN・電話回線用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーグッドマン(GOODMAN)型番AT8LK
サイズAT8L送信機:106×52×30mm
200EP-G受信機:231×55×28mm
重量AT8L送信機:170g
200EP-G受信機:145g
電源006P9V電池 送信機・受信機各1個電池寿命AT8L送信機:約50時間
200EP-G受信機:約50時間
オートパワーオフ機能AT8L送信機:約5時間
200EP-G受信機:-
付属品本体(送信機・受信機)、先端チップ、006P 9V電池×2個、専用ソフトケース、取扱説明書・保証書
LAN配線チェッカー付の送信機を装備した電話.LAN兼用セット
HUBのポート確認用LED点滅機能を装備
各送信端子板を使って個々の心線に送信可能
電話回線と同軸ケーブルにも対応
LED表示のバッテリーチェック機能付き
ワンタッチプッシュボタン式の簡単操作
販売価格

49,000(税抜)/ 53,900円(税込)

カタログ価格

49,000円(税抜)/53,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/17 19:29現在)

更新
商品入数1販売単位ST

代替品

EA712AF-32A
  • 品番

    EA712AF-32A

  • コメント

    変更点:電源(電池)

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top