すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA714B-1A

品名 : デジタル回転計

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー日置電機(HIOKI)型番FT3406
測定範囲サブ画像参照測定方式接触・非接触型(赤色可視光+反射テープまたは反射板)
表示部透過型FSTN液晶レンジ切替オート
非接触測定距離50~500mm反射検出表示[HOLD]キー内の赤色LED点滅+ブザー音
サンプリング周期6.25ms~2s(使用条件により異なる)表示更新レート約0.5~10回/秒
ドロッププルーフコンクリート上1m防塵・防水IP50 (EN60529)
機能アナログ、デジタル出力、最大・最小値表示、ホールド、平均値表示、オートパワーオフ、ブザー音、バックライト使用温度0~50℃
使用湿度80%RH以下(<40℃)、60%RH以下(40~45℃)、50%RH以下(45~50℃)(結露なきこと)保存温湿度-10~50℃、80%RH以下(結露なきこと、電池は必ず抜いて下さい。)
適合規格EMC:EN61326、EN61000-3-2、EN61000-3-3
         安全性:EN61010
電源単3電池×2本、またはACアダプター(別売)
最大定格電力0.5VA連続使用時間約25時間(アルカリ電池使用、ブザーOFF)
サイズ71(W)×38(D)×186(H)mm重量230g(電池含む)
付属品携帯ケース、反射テープ(1シート)、出力コードアナログ出力
  0-1V f.s.、出力抵抗:1kΩ、確度:±2% f.s.、
  確度保証温湿度範囲:23℃+5℃、80%RH以下
   (結露なきこと)
  温度係数:確度仕様×0.1×(| T-23 |)を加算
   (T:使用温度[℃]、18~28℃は温度係数なし)
パルス出力0~3.3V、出力抵抗:1kΩ機能電源入力端子、ACアダプター検出、出力端子設定
使用時間30時間
接触測定の場合は、接触子(別売)が必要です。
データ出力
非接触測定検出距離が500mmに伸びて安全
防塵構造・1m落下に耐えるドロッププルーフで安心
0.5000 r/s (30.00 r/min)~99990 r/minまで、広い測定範囲
接触アダプタ (オプション)で接触式としても使用可能
販売価格

50,000(税抜)/ 55,000円(税込)

カタログ価格

50,000円(税抜)/55,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/10 07:56現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA714AD-2
  • 品番

    EA714AD-2

  • コメント

    接触・非接触兼用

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top