すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA715AG-3

品名 : 60kg(0.005-0.02kg) 防水台はかり

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーエー・アンド・デイ型番HV-60KGV
※注意※【一部お客様組立品】秤量/最小目盛15kg/0.005kg、30kg/0.01kg、60kg/0.02kg
最大計数値12000個載皿サイズ330(W)×424(D)mm
外形サイズ330×621×771(H)mm重量12kg
機能コンパレーター、簡易バッチ、加算、個数計・%機能電源AC100V、50/60Hz
防塵・防水IP65表示7セグメント蛍光表示管(文字高20mm)
サンプル数5個(10個、20個、50個、100個 切替可能)スパンドリフト20ppm/℃ typ. (5℃ ~ 35℃)
使用環境-5℃~35℃ 85%R.H. 以下 (結露しないこと)ケーブル長2.5m
蛍光表示型
秤量と最小表示の組合せが自動的に3段階に切り替ります。
計量センサーをカバーし、防水性大幅アップ
外して洗えるステンレス製計量皿(SUS430)
RS-232Cインタフェース(DIN8Pメス)標準装備
kg・個数・%モード
「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示で仕分けに便利
簡易バッチ、加算・累計機能
ポール取り外し可能
販売価格

75,000(税抜)/ 82,500円(税込)

カタログ価格

75,000円(税抜)/82,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/01 18:44現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA715AG-4A
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top