すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA715AH-24A

品名 : 327x249x30mm 体重・体組成計(ホワイト)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

カラーホワイト電源単4電池×4個(付属)
サイズ327(W)×249(D)×30(H)mm重量1.7kg(電池含む)
表示項目体重:2~100kgまで(50g単位)、
100~135kgまで(100g単位)
BMI:2.5~90.0(0.1単位)
体脂肪率:5.0~50.0%(0.1%単位)
骨格筋率:5.0~60.0%(0.1%単位)
基礎代謝:385~3999kcal(1kcal単位)
内臓脂肪レベル:1~30(1レベル単位)
内臓脂肪レベル判定:9段階(標準/やや高い/高い)
体年齢:18~80歳(1才単位)、体脂肪率、骨格筋率、 内臓脂肪レベル測定
付属品単4形乾電池×4本(お試し用)、スタートアップガイド、取扱説明書
Bluetooth/NFC通信機能搭載(ウェルネスリンク対応)
※Bluetooth通信はiPhoneでご利用になれます(AndroidスマートフォンやパソコンなどのBluetoothには対応しておりません)。
乗るだけで測定を開始できる「自動認識機能」
乗るだけで、約4秒で測定完了。通信機能搭載でデータ管理も簡単です。
前回値表示で、体の変化をチェック。
小さな変化もよくわかる、50g単位の体重測定
お手入れ簡単な透明電極&ガラス天板のフラットデザイン
両足測定
販売価格

15,700(税抜)/ 17,270円(税込)

カタログ価格

15,700円(税抜)/17,270円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/16 15:34現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA715AH-20BB
  • 品番

    EA715AH-20BB

  • コメント

    変更点:測定範囲が狭くなります

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top