すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA715AH-8

品名 : 150kg(50g/100g) ヘルスメーター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーエー・アンド・デイ型番UC-321
最大計量150kg最小表示0~100kgまで:50g
100~150kgまで:100g
電源単3電池×4本(付属)サイズ320(W)×314(D)×35(H)mm
重量約2.5kg機能BMI、ターゲット、メモリー
電池寿命約2000回表示大型LCD(文字高25mm)
わずかな違いも見える50g単位表示の体重計
目標体重と現体重の差を表示するターゲット表示機能
肥満、やせの基準となるBMI表示機能
体重の変動がわかる31メモリと便利な前回値表示機能
販売価格

13,000(税抜)/ 14,300円(税込)

カタログ価格

13,000円(税抜)/14,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/26 16:05現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA715AH-7
  • 品番

    EA715AH-7

  • コメント

    変更点:Bluetooth機能搭載

EA715AH-20BB
  • 品番

    EA715AH-20BB

  • コメント

    ターゲット、メモリー機能なし

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top